Kernbohrer Format 13422355, 9113422355

Kernbohrer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:13422355, 9113422355
Rubix:1945493
Hersteller:4317784562805
EAN:4317784562805
9113422355 Kernbohrer HSS-Co TiAlN 2355mm FORMAT

Produktdetails : 9113422355 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 23/55mm


Kernbohrer HSSE TiALN 23/55mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,92 exkl. MwSt.
/ Stück
64,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std