Kernbohrer Format 13413555, 9113413555

Kernbohrer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:13413555, 9113413555
Rubix:1945466
Hersteller:4317784562539
EAN:4317784562539
9113413555 Kernbohrer HSS TiAlN 3555mm FORMAT

Produktdetails : 9113413555 Kernbohrer HSS TiAlN 3555mm FORMAT


HSS-Kernbohrer, TiAlN-beschichtet

Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,45 exkl. MwSt.
/ Stück
70,75 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar