Kernbohrer Format 13395030, 9113395030

Kernbohrer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:13395030, 9113395030
Rubix:1945403
Hersteller:4317784561907
EAN:4317784561907
9113395030 Kernbohrer HSS-Co TiAlN 5030mm FORMAT

Produktdetails : 9113395030 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 50/30mm


Kernbohrer HSSE TiALN 50/30mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,29 exkl. MwSt.
/ Stück
121,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std