Kernbohrer Format 13383030, 9113383030

Kernbohrer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:13383030, 9113383030
Rubix:1945344
Hersteller:4317784561310
EAN:4317784561310
9113383030 Kernbohrer HSS TiAlN 3030mm FORMAT

Produktdetails : 9113383030 Kernbohrer HSS TiAlN 3030mm FORMAT


HSS-Kernbohrer, TiAlN-beschichtet

Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,54 exkl. MwSt.
/ Stück
43,48 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar