9112290650 Spiralbohrer HSS DIN338N 6,5mm TypN 4xD A0026.5 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:11130650, 9112290650
Rubix:2915733
Hersteller:9112290650
9112290650 Spibo HSS DIN338N 6,5mm 118G Typ N 4xD A0026.5 TiN Tip
Technische Zusammenfassung
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290650 Spiralbohrer HSS DIN338N 6,5mm TypN 4xD A0026.5 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 6,5mm 118G Typ N 4xD A0026.5 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage