9112291010 Spiralbohrer HSS DIN338N 10,1mm TypN 4xD A00210.1 TiNTip
9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:11131010, 9112291010
Rubix:2915577
Hersteller:9112291010
Produktdetails : 9112291010 Spiralbohrer HSS DIN338N 10,1mm TypN 4xD A00210.1 TiNTip
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,1mm 118G Typ N 4xD A00210.1 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

