9112181075 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 10,75mm
Spiralbohrer Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10021075, 9112191075
Rubix:1947358
Hersteller:9112191075
Produktdetails : 9112181075 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 10,75mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 10,75mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 142 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
171,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

