9111951950 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 19,5mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951950, 9111951950
Rubix:2153954
Hersteller:4317784576369
EAN:4317784576369
9111951950 VHM-Spibo 6xD IK 19,5 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951950 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 19,5mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 19,50mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
384,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
457,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std