9111951800 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 18,0mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:11951800, 9111951800
Rubix:2153951
Hersteller:4317784576338
EAN:4317784576338
9111951800 VHM-Spibo 6xD IK 18,0 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951800 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 18,0mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 18mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,76 exkl. MwSt.
/ Stück
279,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage