9111951600 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 16,0mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:11951600, 9111951600
Rubix:2153945
Hersteller:4317784576277
EAN:4317784576277
9111951600 VHM-Spibo 6xD IK 16,0 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951600 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 16,0mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 16mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,37 exkl. MwSt.
/ Stück
181,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std