9111951550 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 15,5mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951550, 9111951550
Rubix:2153943
Hersteller:4317784576253
EAN:4317784576253
9111951550 VHM-Spibo 6xD IK 15,5 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951550 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 15,5mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 15,50mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
220,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std