9111951300 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 13,0mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951300, 9111951300
Rubix:2153934
Hersteller:11951300
EAN:4317784576161
9111951300 VHM-Spibo 6xD IK 13,0 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951300 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 13,0mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 13mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
207,35 exkl. MwSt.
/ Stück
246,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std