9111951250 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 12,5mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951250, 9111951250
Rubix:2153932
Hersteller:4317784576147
EAN:4317784576147
9111951250 VHM-Spibo 6xD IK 12,5 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951250 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 12,5mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 12,50mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
207,35 exkl. MwSt.
/ Stück
246,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std