9111951230 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 12,3mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951230, 9111951230
Rubix:2153931
Hersteller:4317784576130
EAN:4317784576130
9111951230 VHM-Spibo 6xD IK 12,3 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951230 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 12,3mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 12,30mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
180,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std