9111951170 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,7mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951170, 9111951170
Rubix:2153926
Hersteller:4317784576086
EAN:4317784576086
9111951170 VHM-Spibo 6xD IK 11,7 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951170 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,7mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 11,70mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
125,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std