9111951150 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,5mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951150, 9111951150
Rubix:2153923
Hersteller:4317784576055
EAN:4317784576055
9111951150 VHM-Spibo 6xD IK 11,5 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951150 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,5mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 11,50mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
125,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std