9111951100 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,0mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951100, 9111951100
Rubix:2153918
Hersteller:4317784576000
EAN:4317784576000
9111951100 VHM-Spibo 6xD IK 11,0 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951100 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,0mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 11mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
125,38 exkl. MwSt.
/ Stück
149,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std