9111951020 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 10,2mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11951020, 9111951020
Rubix:2153910
Hersteller:4317784575928
EAN:4317784575928
9111951020 VHM-Spibo 6xD IK 10,2 mm FORMAT GT, HA,

Produktdetails : 9111951020 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 10,2mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 10,20mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
125,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std