9111950990 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,9mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950990, 9111950990
Rubix:2153907
Hersteller:4317784575898
EAN:4317784575898
9111950990 VHM-Spibo 6xD IK 9,9 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950990 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,9mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 9,90mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
87,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std