9111950950 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,5mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950950, 9111950950
Rubix:2153903
Hersteller:4317784575850
EAN:4317784575850
9111950950 VHM-Spibo 6xD IK 9,5 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950950 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,5mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 9,50mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
87,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std