9111950900 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,0mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950900, 9111950900
Rubix:2153898
Hersteller:4317784575805
EAN:4317784575805
9111950900 VHM-Spibo 6xD IK 9,0 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950900 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,0mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 9mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
87,51 exkl. MwSt.
/ Stück
104,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std