9111950860 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 8,6mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950860, 9111950860
Rubix:2153894
Hersteller:4317784575768
EAN:4317784575768
9111950860 VHM-Spibo 6xD IK 8,6 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950860 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 8,6mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 8,60mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
87,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std