9111950760 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,6mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950760, 9111950760
Rubix:2153884
Hersteller:4317784575669
EAN:4317784575669
9111950760 VHM-Spibo 6xD IK 7,6 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950760 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,6mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 7,60mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
67,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std