9111950740 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,4mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:11950740, 9111950740
Rubix:2153882
Hersteller:4317784575645
EAN:4317784575645
9111950740 VHM-Spibo 6xD IK 7,4 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950740 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,4mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 7,40mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,84 exkl. MwSt.
/ Stück
65,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std