9111950710 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,1mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950710, 9111950710
Rubix:2153879
Hersteller:11950710
EAN:4317784575614
9111950710 VHM-Spibo 6xD IK 7,1 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950710 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,1mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 7,10mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
67,98 exkl. MwSt.
/ Stück
80,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std