9111950660 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,6mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950660, 9111950660
Rubix:2153874
Hersteller:4317784575560
EAN:4317784575560
9111950660 VHM-Spibo 6xD IK 6,6 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950660 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,6mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 6,60mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
67,98 exkl. MwSt.
/ Stück
80,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std