9111950620 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,2mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:11950620, 9111950620
Rubix:2153870
Hersteller:4317784575522
EAN:4317784575522
9111950620 VHM-Spibo 6xD IK 6,2 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950620 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,2mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 6,20mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,84 exkl. MwSt.
/ Stück
65,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std