9111950570 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,7mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:11950570, 9111950570
Rubix:2153865
Hersteller:4317784575478
EAN:4317784575478
9111950570 VHM-Spibo 6xD IK 5,7 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950570 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,7mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 5,70mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,87 exkl. MwSt.
/ Stück
58,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std