9111950530 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,3mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950530, 9111950530
Rubix:2153860
Hersteller:11950530
EAN:4317784575423
9111950530 VHM-Spibo 6xD IK 5,3 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950530 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,3mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 5,30mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
54,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std