9111950270 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 2,7mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950270, 9111950270
Rubix:2153834
Hersteller:4317784575164
EAN:4317784575164
9111950270 VHM-Spibo 6xD IK 2,7 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950270 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 2,7mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 2,70mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
50,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std