9111950110 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 1,1mm HA SUPRA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11950110, 9111950110
Rubix:2153818
Hersteller:4317784575003
EAN:4317784575003
9111950110 VHM-Spibo 6xD IK 1,1 mm FORMAT GT, HA, S

Produktdetails : 9111950110 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 1,1mm HA SUPRA


Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 5xD 1,10mm FORMAT GT
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Technische Informationen


Attribute
52,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std