9111920360 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 3,60mm TiALN
Spiralbohrer Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11920360, 9111920360
Rubix:1941063
Hersteller:4317784558037
EAN:4317784558037
Produktdetails : 9111920360 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 3,60mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 52 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

