9111230050 Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 0,50mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11230050, 9111230050
Rubix:2155686
Hersteller:4317784597296
EAN:4317784597296
9111230050 Zentrierb. D333A HSS 0,50mm TiN FORMAT

Produktdetails : 9111230050 Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 0,50mm


Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 0,50mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Technische Informationen


Attribute
9,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std