9111130420 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 4,20mm TiN
Spiralbohrer Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10630420, 9111130420
Rubix:1089971
Hersteller:9111130420


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 22 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
Produktdetails : 9111130420 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 4,20mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 4,20mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 22 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std