9110860330 Kurzbohrer HSS DIN1897N 3,3mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
9110861000 Kurzbohrer HSS DIN1897N 10,0mm 130G Typ ADX 2,5xD A520
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10500330, 9110860330
Rubix:2914004
Hersteller:9110860330
Produktdetails : 9110860330 Kurzbohrer HSS DIN1897N 3,3mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 3,3mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

