9110803500 Spiralbohrer DIN345N HSS 35,00mm MK geschliffen

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10803500, 9110803500
Rubix:2150302
Hersteller:10803500
EAN:4317784109611
9110803500 Spiralb. D345N HSS 35,00mm MK gesch. FOR

Produktdetails : 9110803500 Spiralbohrer DIN345N HSS 35,00mm MK geschliffen


Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 35mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.

Technische Informationen


Attribute
120,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std