9110791200 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 12,00mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10791200, 9110791200
Rubix:2154394
Hersteller:4317784582889
EAN:4317784582889
9110791200 SPIBO 12,0 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT G

Produktdetails : 9110791200 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 12,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 12mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
31,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std