9110791180 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 11,80mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10791180, 9110791180
Rubix:2154393
Hersteller:4317784582872
EAN:4317784582872
9110791180 SPIBO 11,8 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT G

Produktdetails : 9110791180 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 11,80mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 11,8mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,72 exkl. MwSt.
/ Stück
32,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std