9110791150 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 11,50mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10791150, 9110791150
Rubix:2154392
Hersteller:4317784582865
EAN:4317784582865
9110791150 SPIBO 11,5 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT G

Produktdetails : 9110791150 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 11,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 11,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
29,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std