9110791080 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 10,80mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10791080, 9110791080
Rubix:2154389
Hersteller:4317784582834
EAN:4317784582834
9110791080 SPIBO 10,8 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT G

Produktdetails : 9110791080 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 10,80mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 10,8mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
28,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std