9110791020 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 10,20mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10791020, 9110791020
Rubix:2154387
Hersteller:4317784582810
EAN:4317784582810
9110791020 SPIBO 10,2 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT G

Produktdetails : 9110791020 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 10,20mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 10,2mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
24,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std