9110790960 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 9,60mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10790960, 9110790960
Rubix:2154381
Hersteller:4317784582759
EAN:4317784582759
9110790960 SPIBO 9,6 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790960 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 9,60mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 9,6mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,45 exkl. MwSt.
/ Stück
21,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std