9110790920 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 9,20mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790920, 9110790920
Rubix:2154377
Hersteller:4317784582711
EAN:4317784582711
9110790920 SPIBO 9,2 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790920 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 9,20mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 9,2mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
20,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std