9110790860 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,60mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790860, 9110790860
Rubix:2154371
Hersteller:4317784582650
EAN:4317784582650
9110790860 SPIBO 8,6 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790860 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,60mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,6mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
19,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std