9110790830 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,30mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10790830, 9110790830
Rubix:2154368
Hersteller:4317784582629
EAN:4317784582629
9110790830 SPIBO 8,3 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790830 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 exkl. MwSt.
/ Stück
19,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std