9110790760 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,60mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790760, 9110790760
Rubix:2154361
Hersteller:4317784582551
EAN:4317784582551
9110790760 SPIBO 7,6 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790760 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,60mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,6mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
16,61 exkl. MwSt.
/ Stück
19,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std