9110790750 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,50mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790750, 9110790750
Rubix:2154360
Hersteller:4317784582544
EAN:4317784582544
9110790750 SPIBO 7,5 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790750 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
14,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std