9110790700 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,00mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790700, 9110790700
Rubix:2154355
Hersteller:10790700
EAN:4317784582490
9110790700 SPIBO 7,0 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790700 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 7mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
14,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std