9110790690 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 6,90mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790690, 9110790690
Rubix:2154354
Hersteller:4317784582483
EAN:4317784582483
9110790690 SPIBO 6,9 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790690 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 6,90mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 6,9mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
13,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std