9110790570 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,70mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790570, 9110790570
Rubix:2154342
Hersteller:4317784582360
EAN:4317784582360
9110790570 SPIBO 5,7 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790570 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,70mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,7mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
10,85 exkl. MwSt.
/ Stück
12,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std